NB-430SFB-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品 廣杉計器 57290678

NB-430SFB-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品 廣杉計器 57290678
NB-430SFB-R 黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品 廣杉計器 57290678

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M4
寸法L30(mm)
寸法D×H10×12(S)(mm)
内容量1袋(50個)注文コード57290678品番NB-430SFB-R
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M4ピッチ(mm)0.7寸法D×H(mm)10×12(S)寸法D1(Φmm)7寸法RW(d-t)(mm)6.6-1.0寸法L(mm)30材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする