曜日別特売
DWP-42393Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57290725

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)4.3注文コード57290725品番DWP-42393Y
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:黒サテン塗装●防雨形●カバー:アクリル乳白質量(kg)0.8取付壁付専用電圧(V)AC100消費電力(W)4.3寸法(幅W×高さH)(mm)125×217ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)56.9皮相電力(VA)8光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)165定格光束(Lm)245調光の可否非調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする