曜日別特売
DWP-42410Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57290978

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)5.1注文コード57290978品番DWP-42410Y
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●LED交換可能●器具色:-●防雨形●本体:ステンレスヘアライン/クリア塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●点灯照度調節機能付(暗・明)●点灯保持時間60秒取付カバー回転式電圧(V)AC100消費電力(W)5.1寸法(幅W×高さH)(mm)152×134ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)28.4皮相電力(VA)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)143演色指数(Ra)93定格光束(Lm)145調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする