仕様●LED交換不可●器具色:シルバー●防雨・防湿形●枠:プラスチック(バイオマス素材含有)、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可質量(kg)0.9取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)6.1寸法(幅W×高さH)(mm)140×275ランプ内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)43.4皮相電力(VA)10RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)82演色指数(Ra)93定格光束(Lm)265調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当