曜日別特売
DWP-42417Y LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機) 57291048

LED屋外ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)4.3注文コード57291048品番DWP-42417Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●LED交換可能●カバー回転式●器具色:白●配光角:-°●防雨・防湿形●カバー:プラスチック(バイオエンプラ)乳白●光源寿命:40000時間●近接限度距離:-●調光器併用不可取付天井・壁・門柱取付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)94.1皮相電力(VA)8光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)405調光の可否非調光カットオフアングル-従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする