DAIKO(大光電機)
LED屋外ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
キャンドル色
消費電力(W)
4.5
注文コード
57291206
品番
DWP-42481Y
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●器具色:ブラウン●防雨形
質量(kg)
1.5
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
165×270
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
皮相電力(VA)
7
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
275
定格光束(Lm)
450
調光の可否
調光(逆位相調光)