DCL-42074 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292841

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~8畳調光の可否調色の可否注文コード57292841品番DCL-42074
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●LED交換不可●カバー回転式●カバー:竹テラコッタ色塗装(内面クリア塗装)/カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可質量(kg)3.5取付クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)35寸法(Φ×高さH)(mm)564×123ランプ内蔵器具・セットセット色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)114.2皮相電力(VA)36LED寿命(時間)40000光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4000調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする