仕様●LED交換不可●カバー回転式●器具色:ホワイトアッシュ色●配光角:-°●枠:木製、塗装/カバー:再生アクリル乳白(マット)●近接限度距離:-●調光機能付(5%~100%)●消費効率昼白色時質量(kg)1.6取付クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)27.1寸法(Φ×高さH)(mm)570×138ランプ内蔵器具・セットセット色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)136.4皮相電力(VA)28LED寿命(時間)40000光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3699調光の可否○適用畳数~6畳カットオフアングル-調色の可否○