DCL-42100 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293096

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~10畳調光の可否調色の可否注文コード57293096品番DCL-42100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●LED交換不可●カバー回転式●枠:木製、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可質量(kg)2.5取付クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)35.5ランプ内蔵器具・セットセット色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138皮相電力(VA)36LED寿命(時間)50000径(mm)×高さ(mm)□502×121光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4899調光の可否適用畳数~10畳調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする