仕様●LED交換不可●カバー回転式●飾り:プラスチックブラウン(リブ入り)/カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可質量(kg)1.7取付クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)35.5寸法(Φ×高さH)(mm)496×109ランプ内蔵器具・セットセット色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138皮相電力(VA)36LED寿命(時間)40000光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4899調光の可否○適用畳数~10畳調色の可否○