仕様●LED交換不可●カバー回転式●配光角:-°●カバー:再生アクリル乳白(マット)●近接限度距離:-●調光機能付(5%~100%)質量(kg)1.4取付クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)35.6寸法(Φ×高さH)(mm)510×138ランプ内蔵器具・セットセット色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.6皮相電力(VA)36LED寿命(時間)40000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4899調光の可否○適用畳数~10畳カットオフアングル-