仕様●LED交換不可●点灯照度調節機能付(暗・明・切)●点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)●強制ON機能1時間●拡散パネル付●エリアマスク付属●光束維持時間50000時間●調光器併用不可●【連動器具について】LED60VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで●12VA●固有エネルギー消費効率 83.0 lm W●白熱灯60W相当●器具色:黒●カバー:アクリル 乳白(マット)/本体:アルミダイカスト、塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)●拡散パネル付●調光器併用不可●【連動器具について】LED60VAまで電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで蛍光灯インバータタイプ60Wまで白熱灯60Wまで質量(kg)0.4取付カバー回転式電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(Φ×高さH)(mm)130×37ランプ内蔵器具・セットセット色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)83皮相電力(VA)12LED寿命(時間)40000光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93(クラス2)定格光束(Lm)590従来光源白熱灯60W相当