- 電圧(V)
- AC100
- ランプ
- 内蔵
- 色温度(K)
- 3500
- 光色
- 温白色
- 仕様
- ●LED交換不可●カバー回転式●拡散パネル付●光束維持時間50000時間●調光器併用不可●18VA●固有エネルギー消費効率 96.7 lm W●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●枠:プラスチック、カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●拡散パネル付●調光器併用不可
- 質量(kg)
- 0.3
- 取付
- 天井付・壁付兼用
- 消費電力(W)
- 9.2
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 120×37
- 器具・セット
- セット
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 96.7
- 皮相電力(VA)
- 18
- LED寿命(時間)
- 40000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 93
- 定格光束(Lm)
- 890
- 従来光源
- 白熱灯100W相当
- エコロジー商品
- 省エネ