曜日別特売

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
7.1
注文コード
57293891
品番
DCL-42143A
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
3500
光色
温白色
仕様
●LED交換不可●カバー回転式●拡散パネル付●光束維持時間50000時間●調光器併用不可●12VA●固有エネルギー消費効率 100.0 lm W●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●枠:プラスチック、カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●拡散パネル付●調光器併用不可
質量(kg)
0.3
取付
天井付・壁付兼用
消費電力(W)
7.1
寸法(Φ×高さH)(mm)
124×33
器具・セット
セット
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
皮相電力(VA)
12
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93(クラス2)
定格光束(Lm)
710
従来光源
白熱灯100W相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする