DAIKO(大光電機)
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
注文コード
57293900
品番
DCL-42143W
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・消費電力・光色
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●カバー回転式●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間50,000時間●調光器併用不可●12VA●定格光束 710 lm●消費電力 7.1 W●固有エネルギー消費効率 100.0 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●枠:プラスチック、カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●拡散パネル付●調光器併用不可
質量(kg)
0.3
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.1
寸法(Φ×高さH)(mm)
124×33
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
皮相電力(VA)
12
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
710
従来光源
白熱灯100W相当