LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色注文コード57293909品番DCL-42143Y
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●LED交換不可●カバー回転式●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間50,000時間●調光器併用不可●12VA●定格光束 630 lm●消費電力 7.1 W●固有エネルギー消費効率 88.7 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:白●枠:プラスチック、カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●拡散パネル付●調光器併用不可質量(kg)0.3取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)7.1寸法(Φ×高さH)(mm)124×33ランプ内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)88.7皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)630従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする