NB-620OGC-SR 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57294196

NB-620OGC-SR 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57294196
NB-620OGC-SR 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57294196

黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M6
寸法L20(mm)
寸法D×H10×3(O)(mm)
内容量1袋(50個)注文コード57294196品番NB-620OGC-SR
販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880
シリコンゴムワッシャー:半透明ピッチ(mm)1.0寸法L(mm)20ねじ径M6硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)10×3(O)寸法SRW(d-t)(mm)9.6-1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする