曜日別特売
- はしご兼用脚立 モノタロウ 57295291

- はしご兼用脚立 モノタロウ 57295291
- はしご兼用脚立 モノタロウ 57295291
- はしご兼用脚立 モノタロウ 57295291
- はしご兼用脚立 モノタロウ 57295291
- はしご兼用脚立 モノタロウ 57295291
- はしご兼用脚立 モノタロウ 57295291
- はしご兼用脚立 モノタロウ 57295291
モノタロウ

はしご兼用脚立

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台天板高さ(m)1.4注文コード57295291品番-
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

長谷川工業製の高品質な商品です。
片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。
長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。
また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。
さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。

用途
はしご・脚立作業に
仕様天板トレー形状材質アルミ合金質量(kg)5.8規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定段数5構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60天板高さ(m)1.4踏ざん間隔(mm)309はしごの長さ(m)2.94天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)570×920使用角度(°)75収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×170×1490脚立タイプ150cmタイプ
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用前に添付の取扱説明書を必ずお読みください。
※はしごで使うときは、必ず大人の補助者がはしごを支えてください。
※はしごや脚立が安定しない場所には、設置しないでください。
※安定した場所で、がたつきがないか確認した上でご使用ください。
※両側の開き止め金具を確実にロックしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする