曜日別特売
NBNT-520NB 黄銅 ローレットナット(袋型) / NBNT-NBRoHS2対応品 廣杉計器 57298213

NBNT-520NB 黄銅 ローレットナット(袋型) / NBNT-NBRoHS2対応品 廣杉計器 57298213
NBNT-520NB 黄銅 ローレットナット(袋型) / NBNT-NBRoHS2対応品 廣杉計器 57298213

黄銅 ローレットナット(袋型) / NBNT-NBRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)12
内容量1袋(50個)注文コード57298213品番NBNT-520NB
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※メネジ部はニッケルメッキのみ
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
材質快削黄銅(C3604BD)寸法L(mm)20ねじ径M5寸法D(Φmm)12寸法l1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする