廣杉計器
PCT製品 ピンヘッダー / PRS-70(T〇) ピン(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(320個)
1袋(320個)
1袋(200個)
ピン数(ピン)
5
2
3
4
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
寸法H(mm)
2.2
2.2
2.1
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(320個)
注文コード
57298597
品番
PRS-710223-05TA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
色
樹脂部:黒
寸法H(mm)
2.2
表面処理
ピン:金メッキ0.25μm
絶縁抵抗(MΩ)
10000MΩ MIN(500Vac)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX
電流容量(A)
1
材質(樹脂部)
PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)
ピン数(ピン)
5
熱変形温度(℃)
1.82MPa…255
材質(ピン)
CuZn36Pb3(C36000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-55~+125
絶縁電圧(Vrms)
1000 MIN