オフィスマイン
コッピングドラム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
57299323
品番
CD5
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
超硬のキレ、安全簡単に削ります。
超硬のキレ、安全簡単に削ります。
用途
金属切削
仕様
6mm軸グラインダー用
トラスコ品番
819-2250
セット内容
ドラム5個
材質
布、セラミック、樹脂、鉄
幅(mm)
20
粒度
#36
全長(mm)
60
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
適合材
金属
外径(mm)
18
内径(mm)
15
注意
※11000回転以下で使用してください。
※運転中の本体には、絶対触れないでください。