曜日別特売
VB-147 ”V BLADE”一般木工用 ツールジャパン 57299725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”V BLADE”一般木工用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(mm)147
刃厚(mm)1.6
刃数52P
内容量1枚注文コード57299725品番VB-147
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強靭なボディーでブレにくいです。
スクイ角23°により『軽切削感』です。
『ブラックフッ素樹脂コーティング』によりヤニ、接着剤等の付着を軽減します。
レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れを実現します。

用途一般木工用外径(mm)147刃数52P内径(mm)20刃厚(mm)1.6適合材一般木工トラスコ品番828-3473材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
注意
※ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする