曜日別特売
NR1273-002 フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付 フロンケミカル 57300285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE+PFA)ふるい平皿付

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
アズワン品番61-3536-74
内容量1個注文コード57300285品番NR1273-002
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本体はPTFEとPFAを使用。網自体もフッ素樹脂繊維を使用している為、耐熱・耐薬品性に優れています
本体と下の容器は、ずれる心配がなく安定した積み重ねが可能です

用途実験用、分級・ろ過用材質PTFE/PFA/ETFE、PFA仕様平皿付ふるいタイプトラスコ品番735-2549質量(g)200深さ(mm)15マス目寸法(mm角)0.65角糸径(Φmm)0.2アズワン品番61-3536-74内径(mm)70

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする