曜日別特売
NR1271-002 フッ素樹脂 回転式試験管立 フロンケミカル 57300328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂 回転式試験管立

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
穴径(Φmm)17
穴数12
内容量1個注文コード57300328品番NR1271-002
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

オールフッ素樹脂製
下部が容器状になっており液こぼれの心配がありません
取り外しができるので洗浄も簡単に行えます

用途実験用材質PFA/PTFE穴数12穴径(Φmm)17トラスコ品番735-2476高さ(mm)170質量(g)80外寸法(mm)100×170H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする