曜日別特売
PESW-C-8Y ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット) 57300407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO警告ラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
表示内容レーザー注意
内容量1袋注文コード57300407品番PESW-C-8Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。

用途警告ラベル表示内容レーザー注意取付方式裏面粘着剤付材質ビニールトラスコ品番828-1574質量(g)91使用温度範囲-40~80℃1辺(三角)(mm)46.23使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする