曜日別特売
FR-213 デントスワブW 1ケース 100本×20箱 ファーストレイト 57302650

FR-213 デントスワブW 1ケース 100本×20箱 ファーストレイト 57302650
FR-213 デントスワブW 1ケース 100本×20箱 ファーストレイト 57302650
FR-213 デントスワブW 1ケース 100本×20箱 ファーストレイト 57302650
FR-213 デントスワブW 1ケース 100本×20箱 ファーストレイト 57302650

デントスワブW 1ケース 100本×20箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(20箱×100本)注文コード57302650品番FR-213
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,398
販売価格(税別)
43,998

使いきりの口腔清拭用スポンジブラシ(個包装)です。
口腔内の汚れをしっかり拭き取る2種類の形状です。
歯や口腔粘膜にしっとりやさしい、きめ細かい弾力あるスポンジ波型は星型よりやや硬めのスポンジを採用しました。
ハンドル部はしっかりとしたポリプロピレンを採用しました。
最少販売単位は100本ですが、特殊形状のため簡単に箱を2分割して50本入りにすることが可能です。これにより施設内でもしっかり数量分割できます。

形状【スポンジ】波型(横)全長(mm)145【スポンジ】黄寸法(長さL×幅W)(mm)【スポンジ】25×15アズワン品番68-9395-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする