A010 竹箒 短柄 伝蔵 57303137

竹箒 短柄

(5件のレビュー)
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
内容量1本注文コード57303137品番A010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

軽くて片手で使えます。
持ち運びに便利です。

長さ(mm)1100トラスコ品番819-5464材質幅(mm)250質量(g)320繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき550/税込605
全国数量10以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量10以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1につき2,550/税込2,805
沖縄地方数量10以上のご注文0/税込0
離島数量1につき2,550/税込2,805
離島数量10以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57303137
2025-01-25
用途: 庭そうじ

掃いているときに何かに引っかかると、1本、また1本と竹が抜けていくのはマイナス。竹の腰が柔らかく、銀杏の葉を掃き集める時にあまり力を入れなくても、竹の弾力で掃き集められる点は○

対象商品 : 57303137
2021-03-10
用途: 庭の落ち葉や散った花びらなど、庭土を保護しながら掃除するのに最適です。できれば柄の長いものも欲しくなった。
清水

なにしろ、軽くて穂先が柔らくて作業効率が上がり上等です。

対象商品 : 57303137
2019-07-08
用途: 庭掃除
サービス業

女性でも扱いやすい大きさと重さです。枯葉掃除に役立っています。

対象商品 : 57303137
2019-05-16
用途: 庭の落ち葉掃除
卸売・小売業

この、短柄ほうきは通常の竹箒より軽く、
お年寄りにも負担が少なく使いやすいです!!!!!

対象商品 : 57303137
2020-06-23
用途: 庭の掃除

写真とは異なり枝がスカスカ、何回か使ったら箒じゃなくなり使い物にならない商品。
配送されてきた箱の中が折れた竹枝が散乱している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする