KO402 10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット RABLISS 57303456

商品画像

KO402 10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット RABLISS 57303456
KO402 10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット RABLISS 57303456
KO402 10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット RABLISS 57303456
KO402 10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット RABLISS 57303456
KO402 10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット RABLISS 57303456
KO402 10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット RABLISS 57303456

10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット

(1件のレビュー)
内容量1セット注文コード57303456品番KO402
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

防災グッズとして、緊急時にとても役立つ!10年保存できる防災抗菌ウェットティッシュ
特殊フィルム構造により10年間の保存ができ、防災備蓄にも最適な商品です。
災害時での使用はもちろん、日常的にも除菌シートとしてお使いいただけます。
・3層特殊フィルム採用による10年間の長期保存を実現
・対人・対物どちらでも使用可能
・身の回りを拭くだけで簡単に除菌
・汚れのふき取りとして手指にも使えます
・持ち運びに便利な携帯タイプ
・ノンアルコール・無香料

用途災害時の衛星管理やさまざまな用途で。成分水、ベンザルコニウムクロリド、PG、グリセリン、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルクエン酸Na、クエン酸、アロエベラエキス、カミツレ葉エキス材質不織布内容20枚入(5個セット)寸法(cm)【シート】15×20
注意
※乾燥を防ぐ為、ご使用後は必ずシールをきちんと閉めてください。
※水には溶けませんので、トイレには流さないでください。
※日の当たる所や車の中などの高温になる所には置かないでください。
※肌に異常のある時は使用しないでください。
※使用により肌にはれ、かゆみなどの異常が現れた場合は、直ちに中止し専門医に相談してください。
※乳幼児の手の届かない所に保存してください。
※パッケージの端等で手指を切ることがないようにご注意ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57303456
2025-10-13
用途: 防災用
その他業種

防災用持出袋の中に入れて置く為に購入しました
購入したばかりですので、本当に10年ウェット感が残るのかは?わかりませんが、非常用には必要な物だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする