SIS
スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
100本
注文コード
57305057
品番
PET-120BS×100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。
消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
セット内容
100本
材質
PET
質量(kg)
22
容量(mL)
120
サイズ(cm)
13.5×4.5
注意
※ボトルとノズルは外れた状態でのお届けとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません