曜日別特売
PET-500BP×100 ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 57305091

PET-500BP×100 ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 57305091
PET-500BP×100 ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 57305091
PET-500BP×100 ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 57305091
PET-500BP×100 ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 57305091

ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容100本注文コード57305091品番PET-500BP×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。
手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。

セット内容100本材質PET質量(kg)50容量(mL)500サイズ(cm)23.5×6.5
注意
※ボトルとノズルは外れた状態でのお届けとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする