SIS
ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
内容量
1セット
セット内容
1000本
注文コード
57305109
品番
PET-500BP×1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
この商品は
セット内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。
手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
セット内容
1000本
材質
PET
質量(kg)
50
容量(mL)
500
サイズ(cm)
23.5×6.5
注意
※ボトルとノズルは外れた状態でのお届けとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません