曜日別特売
BENKEI-21 マスキングテープ BENKEI カモ井加工紙 57305115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスキングテープ BENKEI

(4件のレビュー)
内容量1セット(6巻)
テープ幅(mm)21
内容量1セット(6巻)注文コード57305115品番BENKEI-21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。
強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。
直線性に優れ、見切りが良いです。

用途
シーリング用
テープ幅(mm)21テープ長さ(m)18基材和紙主な用途シーリング用オレンジ粘着剤アクリル系粘着力2.19N/10mm仕様手で切断可能トラスコ品番787-7773質量(g)217テープ厚さ(mm)0.11引張強度(N/15mm)51.6粘着タイプ強粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57305072
2025-05-14
用途: 内装施工
建設業・工事業

オレンジ色が目立つ 粘着力も良い感じでいつも使ってます いつも使ってるので値段が下がって欲しい

対象商品 : 57305072
2024-02-11
用途: 会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の物に比べ、粘着力が数値的にあったので購入してみた。手切れが思ったよりもスムーズにいかず、粘着力もあまり変わらなかった。

対象商品 : 57305054
2023-06-01
用途: 電子工作のパーツの固定

ほぼ想定通りの製品で、悪くないです。ただ、もう少し強力(1.3倍程度)な接着力を期待していました。

2が参考にしています
対象商品 : 57305036
2022-04-24
用途: 整理整頓の目印に使いました マジックで記入できて便利です
J Companyサービス業

使用目的が衣類や本や文具の整理整頓の際の目印だったり
段ボールを組み立てる際のガムテの替りに使用しています
ので、充分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする