FTD82-14-C 絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット) 57306235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(100個)
電線抱合範囲AWG(#)AWG10
全長(mm)25
内容量1セット(100個)注文コード57306235品番FTD82-14-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。

用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ全長(mm)25ピン長さ(mm)14絶縁体外径(mm)4.8絶縁被覆むき長さ(mm)19.6適合電線Twin Wire用電線抱合範囲AWG(#)AWG10トラスコ品番827-8735質量(g)86.18端子形状フェルール・棒形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする