※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 数取器
電子数取器 30連式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
最大自動記録ログ数:10000回
トラスコ品番
827-6121
注文コード
57306497
品番
DK-5030C
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
設定した時間間隔ごとにカウント入力と日時が全て記録され、時間間隔ごとの調査対象のカウント分布等が一目でわかります。
計数範囲
0〜9999
用途
イベント・店舗・施設利用調査等で年齢・性別等毎に入力時間と人数を集計する事で時間帯での分布や傾向の把握に
仕様
最大自動記録ログ数:10000回
トラスコ品番
827-6121
厚さ(mm)
25
質量(g)
340
電源
単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ
通信方式
USB micro-B
縦(mm)
186
横(mm)
170
ディスプレイ
7セグメントLCD液晶
電池寿命
約200時間