3002.081 シンプレックス・スレッジ・ハンマー ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57306813

シンプレックス・スレッジ・ハンマー ゴム(黒)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)80
内容量1個注文コード57306813品番3002.081
参考基準価格(税別)¥25,445販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。

用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営種類ゴムハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)800材質(頭)ゴム複合材材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業材質(ハウジング)鋳鉄頭部長(mm)175トラスコ品番828-0002RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする