曜日別特売
3003.040 シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレイ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57306944

シンプレックスハンマー TPEミディアム(グレイ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
内容量1個注文コード57306944品番3003.040
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,259販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(柄部)主な用途大工作業材質(ハウジング)鋳鉄頭部長(mm)110トラスコ品番828-0004RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする