3028.040 シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57307032

シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ナイロン(白)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
内容量1個注文コード57307032品番3028.040
参考基準価格(税別)¥8,155販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
中硬ゴムとナイロンを組み合わせたハンマーですので、2種類の硬さを使い分けられます。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどで2種類の硬さを使い分ける作業に最適です種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)ゴム複合材/ナイロン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄頭部長(mm)110トラスコ品番828-0042RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする