3702.040 シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57307224

シンプレックス・ハンマー タイプC ゴム(黒)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
内容量1個注文コード57307224品番3702.040
参考基準価格(税別)¥13,191販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
中硬ゴムのハンマーですので、打感が良いです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)ゴム複合材材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄頭部長(mm)110トラスコ品番828-0103RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする