曜日別特売
3706.030 シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57307312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマー タイプC プラスティック(赤)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
内容量1個注文コード57307312品番3706.030
参考基準価格(税別)¥9,674販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
硬いプラスティックのハンマーです。組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途
自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、板金等の硬い素材の加工作業に適しています
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)プラスティック材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業/板金作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄トラスコ品番828-0113RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする