曜日別特売
3102.050 シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング  ゴム(黒) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57307407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ゴム(黒)3102.050

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)50
全長(mm)350
内容量1個注文コード57307407品番3102.050
参考基準価格(税別)¥12,770販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。

用途
敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です
頭径(Φmm)
50
全長(mm)
350
頭部長(mm)
135
トラスコ品番
828-0052
種類
ゴムハンマー
材質(柄部)
木
材質(頭)
ゴム複合材
材質(ハウジング)
アルミニウム
主な用途
大工作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする