※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
シンプレックス・ハンマー 軽量ハウジング ナイロン(白)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
頭径(Φmm)
60
30
40
50
60
全長(mm)
405
300
330
350
405
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57307504
品番
3108.060
参考基準価格(税別)
¥22,080
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マックスクラフト・鉄ハンマー用ハンドルです。
用途
工場での作業、アウトドア、製品の組立等あらゆる作業にお使いいただけます
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
405
頭部長(mm)
145
トラスコ品番
828-0069
種類
樹脂ハンマー
材質(柄部)
木
材質(頭)
ナイロン
材質(ハウジング)
アルミニウム
主な用途
板金作業/金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。