曜日別特売
3103.030 シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングTPEミディアムグレイ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57307705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマー軽量ハウジングTPEミディアムグレイ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)30
全長(mm)300
内容量1個注文コード57307705品番3103.030
参考基準価格(税別)¥8,840販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
6種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
アルミ製ハウジング採用の軽量ハンマーです。
中硬のエラストマ樹脂(TPE)のハンマーですので、打痕、色落ちが少ないです。

用途
家具の製作、インテリアの工事などに最適です。敷石、タイル工事や木工作業に適しています
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
300
頭部長(mm)
90
トラスコ品番
828-0054
種類
樹脂ハンマー
材質(柄部)
木
材質(頭)
エラストマ樹脂(TPE)
材質(ハウジング)
アルミニウム
主な用途
大工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする