曜日別特売
3988.025 ベースプレックス用インサートナイロン (白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57308028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベースプレックス用インサートナイロン (白)3988.025

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径(Φmm)25
内容量1個注文コード57308028品番3988.025
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

ベースプレックス・ハンマー用インサートです。

用途
工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています
頭径(Φmm)
25
トラスコ品番
828-0153
種類
ハンマー替ヘッド
材質(頭)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする