VICTOR(花園工具)
強力ニッパ(薄刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
57308527
品番
361A-175
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現しました。
全長(mm)
187
仕様
薄刃
トラスコ品番
791-8071
材質
構造用炭素鋼
質量(g)
250
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ2.4
切断能力(Φmm) 銅線
Φ3.5