VICTOR(花園工具)
強力ニッパ(薄刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
57308536
品番
361A-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,590
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現しました。
全長(mm)
212
仕様
薄刃
トラスコ品番
791-8089
材質
構造用炭素鋼
質量(g)
330
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ2.6
切断能力(Φmm) 銅線
Φ4.0