SWR0030-T-J ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック 57308986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWR0030-T-J ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック 57308986
SWR0030-T-J ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック 57308986
SWR0030-T-J ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック 57308986
SWR0030-T-J ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き コスメック 57308986

ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57308986品番SWR0030-T-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き

用途
ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に
仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ34(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
関連資料:(15.33MB)
注意
※SWR0030-M-Jに連結可能です。
※種別マスターシリンダがロボット側、ツールアダプタがハンド・ツール側用です。
※樹脂コネクタタイプ電極用ケーブル(形式:SWZ0J0-CL1/CL2)は付属されません。別途必要数手配ください。
※電極部の総電流容量は10A以下としてください。
※ロボットハンドチェンジャー連結時・離脱時は電極部の電気を遮断してください。通電状態で連結・離脱すると導通不良の原因となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする