SXR0030-T マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメック 57309205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニュアルロボットハンドチェンジャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(g)約43
内容量1個注文コード57309205品番SXR0030-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。

用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)22質量(g)約43使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ56RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3~5
関連資料:(19.05MB)
注意
※SXR0030-Mに連結可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする