※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57309248
品番
SXRZ0030-MF4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートです。
用途
協働ロボットのハンド・ツール交換に
種別
SXR0030-M用変換プレート(ISOインターフェース:4)
質量(g)
約58
使用温度範囲(℃)
0~70
外径(mm)
Φ63
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(19.05MB)
注意
※SXR0030-Mに取付できる変換プレート(ISOインターフェース4)です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません