SWLZ0P0-M ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】 コスメック 57309300

ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット エアジョイント4ポートタイプ【外付オプション記号:P】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57309300品番SWLZ0P0-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント4ポートタイプ

用途
コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に
仕様●最小通路面積:3.1mm2(Φ2相当)●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.08kN取付マスターシリンダ側用質量(g)74使用温度範囲(℃)0~70ポート数4ポート使用圧力(MPa)1以下(真空可)使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(15.33MB)
注意
※SWLZ0P0-Mは、SWRZ0P0-Mのエアジョイント、平行ピンに、六角穴付きボルトM3×0.5×16(SUS)×2本を1セットにまとめた増設キットです。
※SWR0030には取付できません。
※SWR1200に取付ける場合は別のブラケットが必要です。別途お問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする