WKA0100 キャッチシリンダ コスメック 57309361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャッチシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(g)13
内容量1個注文コード57309361品番WKA0100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

鋼球(ボールロック)により抜け防止を行う自動シリンダです。

用途パレットやプレートの搬送や仮止め、抜け防止や倒れ防止に質量(g)13使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7材質(シール)ニトリルゴム使用流体ドライエア容量(cm3)リリースシリンダ:0.15引抜強度(N)(保持力)100RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.52MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする